Startseite

RIMSA P. LONGONI SRL - RMSTLED12-24 TUBO A LED 12W 24V CA-CC IP67 - TLED12-24

KopierenKopieren
RIMSA P. LONGONI SRL - RMSTLED12-24 TUBO A LED 12W 24V CA-CC IP67

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Systemleistung - 12 W

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 2100 lm

  • Leuchtmittel - Leuchtstofflampe D=16 mm

  • Farbtemperatur - 6500...6500 K

  • Spannungsart - AC/DC

Packung

  • 1 ST

EAN

7449078051867

Artikelnummer

RMSTLED12-24

Herstellernummer

TLED12-24

Hersteller

RMS

Max. Systemleistung:

12 W

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

2100 lm

Leuchtmittel:

Leuchtstofflampe D=16 mm

Farbtemperatur:

6500...6500 K

Spannungsart:

AC/DC

Nennspannung:

23...25 V

Werkstoff des Leuchtenkopfes:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP67

Länge:

505 mm

Schutzklasse:

III

Lichtfarbe:

weiß

Durchmesser:

70 mm

TUBO A LED 12W 24V CA-CC IP67