REPOWER VENDITA ITAL - RP1SIWBGIA09401 WALLBOX TRIF.GIOTTO BASIC 22KW C/COVER R - SIWBGIA09401

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung Anschluss Anlagenseite - 3-phasig
Max. Leistung pro Ladepunkt - 22 kW
Anzahl der Ladepunkte - 1
Montageart - Wandmontage
Schutzart (IP) - IP54
Packung
1 ST
EAN
2000004494803
Artikelnummer
RP1SIWBGIA09401
Herstellernummer
SIWBGIA09401
Hersteller
RP1
Ausführung Anschluss Anlagenseite:
3-phasig
Max. Leistung pro Ladepunkt:
22 kW
Anzahl der Ladepunkte:
1
Montageart:
Wandmontage
Schutzart (IP):
IP54
Breite:
240 mm
Höhe:
495 mm
Länge des Ladekabels:
5 m
Tiefe:
190 mm
Mit Leistungsschutzschalter:
nein
Nennanschlussleistung:
22 kW
Mit Energiezähler:
nein
Anzahl der Ladesteckdosen Typ 2:
1
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schlagfestigkeit:
IK08
Mit Hausanschlusskasten (HAK):
nein



