Startseite

REGGIANI SPA ILLU - REG0.02462.0031 BINARIO BASSA TENS. HIGH PROFILE 3M - 0.02462.0031

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 48...48 V

  • Farbe - schwarz

  • Länge - 3000 mm

  • Ausführung der Oberfläche - matt

  • Busfähig - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8032457424100

Artikelnummer

REG0.02462.0031

Herstellernummer

0.02462.0031

Hersteller

REG

Nennspannung:

48...48 V

Farbe:

schwarz

Länge:

3000 mm

Ausführung der Oberfläche:

matt

Busfähig:

nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

ja

Form:

rechteckig

Höhe:

52 mm

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Breite:

26 mm

Werkstoff:

Aluminium

Geeignet für Anbaumontage:

nein

Biegbar:

nein

Track 48V High Surface/Pendant binari. L3000 mm. Colore Nero