RCF SPA - MAD14322008 BM 3001 BASE MICROFONICA RJ 45 - 14322008

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Drahtlos - nein
Ausführung - Tisch
Frequenz - 50...18000 Hz
Mit Schwanenhals - ja
Richtcharakteristik - Niere (Cardioid, unidirectional)
Packung
1 ST
EAN
8024530006228
Artikelnummer
MAD14322008
Herstellernummer
14322008
Hersteller
MAD
Drahtlos:
nein
Ausführung:
Tisch
Frequenz:
50...18000 Hz
Mit Schwanenhals:
ja
Richtcharakteristik:
Niere (Cardioid, unidirectional)
Empfindlichkeit:
65 dB
Mit Stativhalterung:
nein
La base microfonica da tavolo BM 3001 permette di effettuare annunci verso una singola zona ed è il complemento ideale del mixer-amplificatore RCF ES 3160 (con sintonizzatore radio e lettore CD/USB-MP3 incorporato).Si può anche utilizzare con altri mixer-preamplificatori aventi l’alimentazione “Phantom” (18 ÷ 48 V c.c.).Gli ingressi 2 e 3 del mixer-amplificatore RCF ES 3160 hanno (ciascuno) un connettore RJ 45 per la rapida connessione di una base microfonica BM 3001 (tramite cavo CAT5).


