Startseite

RCF SPA - MAD13100041 MR 50TW DIFFUSORE 2VIE 40W 100V BIANC 2 - 13100041

KopierenKopieren
RCF SPA - MAD13100041 MR 50TW DIFFUSORE 2VIE 40W 100V BIANC 2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - weiß

  • Bluetooth - nein

  • Anzahl der Wege - 2

  • Geeignet für Deckenmontage - nein

  • Aktiv-System - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8024530017309

Artikelnummer

MAD13100041

Herstellernummer

13100041

Hersteller

MAD

Farbe:

weiß

Bluetooth:

nein

Anzahl der Wege:

2

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Aktiv-System:

nein

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Nennbelastbarkeit:

20 W

Tragbar:

nein

Impedanz:

8...8 Ohm

Standlautsprecher:

ja

Musikbelastbarkeit:

80 W

Lautstärkeregelung:

ja

Bassreflexsystem:

nein

Soundbar:

nein

Hornlautsprecher:

nein

Soundprojektor:

nein

Frequenz:

60...20000 Hz

USB-Anschluss:

nein

Ethernet:

nein

Mobile High-Definition Link (MHL):

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

WLAN:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Höhe:

270 mm

Breite:

187 mm

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Tiefe:

174 mm

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Geeignet für Wandmontage:

ja

Übertragungstechnik:

100 V

MR 50T e un diffusore bass-reflex a due-vie progettato per fornire prestazioni audio senza compromessi e un?elevata affidabilita nelle installazioni fisse. Si integra con qualsiasi ambiente e produce bassi profondi, medi equilibrati e un ottimo dettaglioalle alte frequenze. Componenti di qualita e un?attenta progettazione acustica rendono l?MR 50T adeguato anche nelle applicazioni piu impegnative. Adatto per installazioni all'interno e all'esterno.