Startseite

RAYTECH SRL - RYTWPCT17X100-RL WPC65M17 PROTEZIONE CORROSIONE PALI - WPCT17X100-RL

KopierenKopieren
RAYTECH SRL - RYTWPCT17X100-RL WPC65M17 PROTEZIONE CORROSIONE PALI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Werkstoff - sonstige

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Höhe - 450 mm

  • Geeignet für Rohrdurchmesser - 450 mm

Packung

  • 30 M

EAN

2000002659402

Artikelnummer

RYTWPCT17X100-RL

Herstellernummer

WPCT17X100-RL

Hersteller

RYT

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Werkstoff:

sonstige

Oberflächenschutz:

sonstige

Höhe:

450 mm

Geeignet für Rohrdurchmesser:

450 mm

Zubehör:

nein

Breite:

30000 mm

Ersatzteil:

nein

Tiefe:

1.95 mm

Anzahl der Arme des Aufsatzstücks:

1

Fascia termorestringente per la protezione di pali gia installati. Altezza 450 mm. Rotolo da 30 m. Colore nero