RAYTECH SRL - RYTWONDERJSPL6 WONDER JOINT SP L6 - WONDERJSPL6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Gel
Leiternennquerschnitt - 1.5...6 mm²
Bemessungsspannung U0/U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV
Anzahl der Leiter - 5
Halogenfrei - ja
Packung
1 ST
EAN
8032853658024
Artikelnummer
RYTWONDERJSPL6
Herstellernummer
WONDERJSPL6
Hersteller
RYT
Ausführung:
Gel
Leiternennquerschnitt:
1.5...6 mm²
Bemessungsspannung U0/U (Um):
0,6/1 (1,2) kV
Anzahl der Leiter:
5
Halogenfrei:
ja
Mit konzentrischer Abschirmung:
nein
Zur Verbindung von papier- mit kunststoffisolierten Kabeln:
nein
Bergbauzulassung:
nein
Geeignet für:
sonstige


