Startseite

RAYTECH SRL - RYTT2000 T2000 TERMOSTATO DIGITALE E SONDA NTC10K - T2000

KopierenKopieren
RAYTECH SRL - RYTT2000 T2000 TERMOSTATO DIGITALE E SONDA NTC10K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Regelungsart An/Aus - ja

  • Anschluss - 2-Draht

  • Art der Spannungsversorgung - 230 V

  • Kommunikationsprotokoll - sonstige

  • Regelungsart modulierend - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8050040862740

Artikelnummer

RYTT2000

Herstellernummer

T2000

Hersteller

RYT

Regelungsart An/Aus:

ja

Anschluss:

2-Draht

Art der Spannungsversorgung:

230 V

Kommunikationsprotokoll:

sonstige

Regelungsart modulierend:

ja

Mit Empfänger:

ja

Farbe:

schwarz

Geeignet für Kühlen:

ja

Sensor extern:

ja

Uhrentyp:

sonstige

Witterungsabhängige Regelung:

nein

Messbereich:

-40...105 °C

Ausführung Aufnehmer/Fühler:

Widerstandssensor

Anzahl der Ausgänge Heizung:

2

Max. Spannung der Kontakte:

240 V

Anzahl der Ausgänge Kühlung:

2

Mit Display:

ja

Kontaktausführung:

Schließer (NO)

Regelcharakteristik:

PID

Differenzwert:

0...19.9 K

Differenz verstellbar:

ja

Max. Kontaktbelastung:

16 A

Schutzart (IP):

IP40

Geeignet für Heizen:

ja

Breite:

71 mm

Optimierung:

ja

Bedienung:

Taste

Anzahl der Schaltprogramme:

2

Temperatur ablesbar:

ja

Überstundenschalter:

nein

Höhe:

98 mm

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Explosionsgeschützt:

nein

Tiefe:

61 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (solstandby):

3 W

I termostati digitali T2000, completi di sonda T2000-S inclusa nel kit, sono adatti al controllo sia in riscaldamento, che in mantenimento, che in refrigerazione. Adatti per installazione retroquadro, su guida DIN, sono compatti ed hanno comandi e display disposti frontalmente.