Startseite

RAYTECH SRL - RYTSUPERCLIK0 SUPER CLIK 0-GIUNTO GEL 3X6 CON MORSETTI - SUPERCLIK0

KopierenKopieren
RAYTECH SRL - RYTSUPERCLIK0 SUPER CLIK 0-GIUNTO GEL 3X6 CON MORSETTI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Gel

  • Leiternennquerschnitt - 1.5...6 mm²

  • Bemessungsspannung U0/U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV

  • Anzahl der Leiter - 3

  • Halogenfrei - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8050040860210

Artikelnummer

RYTSUPERCLIK0

Herstellernummer

SUPERCLIK0

Hersteller

RYT

Ausführung:

Gel

Leiternennquerschnitt:

1.5...6 mm²

Bemessungsspannung U0/U (Um):

0,6/1 (1,2) kV

Anzahl der Leiter:

3

Halogenfrei:

ja

Mit konzentrischer Abschirmung:

nein

Zur Verbindung von papier- mit kunststoffisolierten Kabeln:

nein

Bergbauzulassung:

nein

Geeignet für:

sonstige

Giunto piatto preriempito con gel completo di morsettiera, per connessioni in linea o di derivazione di cavi 0.6/1kV. Grado di protezione IPX8. Ideale per installazione interrata anche in presenza d'acqua. Pronto all'uso, riaccessibile, ispezionabile e installabile ad ogni temperatura. Il gel, atossico e non classificato come pericoloso, è privo di scadenza e non perde la sua elasticità nel tempo. . Dimensione (mm): 95x43x28. Connettori inclusi. Sezione (mm2): 3x6 Diametro min.-max. cavi (mm): max 14