Startseite

RAYTECH SRL - RYTRUBBERJOINTY25 RUBBER JOINT Y25 KIT GIUNTO DERIV CON GO - RUBBERJOINTY25

KopierenKopieren
RAYTECH SRL - RYTRUBBERJOINTY25 RUBBER JOINT Y25 KIT GIUNTO DERIV CON GO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt Hauptkabel - 6...25 mm²

  • Typ - Y-Abzweig

  • Leiternennquerschnitt Abzweigkabel - 6...10 mm²

  • Anzahl der Leiter - 4

  • Kabeldurchmesser Hauptkabel - 15...27 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8050040860951

Artikelnummer

RYTRUBBERJOINTY25

Herstellernummer

RUBBERJOINTY25

Hersteller

RYT

Leiternennquerschnitt Hauptkabel:

6...25 mm²

Typ:

Y-Abzweig

Leiternennquerschnitt Abzweigkabel:

6...10 mm²

Anzahl der Leiter:

4

Kabeldurchmesser Hauptkabel:

15...27 mm

Kabeldurchmesser Abzweigkabel:

15...20 mm

Halogenfrei:

ja

Bergbauzulassung:

nein

Verbindungszubehör mitgeliefert:

ohne

Geeignet für:

sonstige

Giunto con riempitivo bicomponente a reticolazione rapida a colata senza scadenza (Magic Rubber), per connessioni di derivazione di cavi 0.6/1kV. Grado di protezione IP68 Riaccessibile e ispezionabile. Dimensione (mm): 220x105. Connettori non inclusi. Sezione (mm2): P:4x6-25 D:4x6-10