Startseite

RAYTECH SRL - RYTREADYBOX90 READY BOX 90 IP68 CASSETTA IP68 GEL - READYBOX90

KopierenKopieren
RAYTECH SRL - RYTREADYBOX90 READY BOX 90 IP68 CASSETTA IP68 GEL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Gel

  • Leiternennquerschnitt - 1.5...6 mm²

  • Bemessungsspannung U0/U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV

  • Anzahl der Leiter - 3

  • Halogenfrei - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8050040861460

Artikelnummer

RYTREADYBOX90

Herstellernummer

READYBOX90

Hersteller

RYT

Ausführung:

Gel

Leiternennquerschnitt:

1.5...6 mm²

Bemessungsspannung U0/U (Um):

0,6/1 (1,2) kV

Anzahl der Leiter:

3

Halogenfrei:

ja

Mit konzentrischer Abschirmung:

nein

Zur Verbindung von papier- mit kunststoffisolierten Kabeln:

nein

Bergbauzulassung:

nein

Geeignet für:

sonstige

Cassetta di giunzione preriempita con gel per connessioni a T, completa di morsettiera e dadi di serraggio. Grado di protezione IP68/IP69. Ideale per connessioni in presenza di umidità, per installazione interrata o a parete. Pronta all'uso, riaccessibile, ispezionabile e installabile ad ogni temperatura. Il gel, atossico e non classificato come pericoloso, è privo di scadenza e non perde la sua elasticità nel tempo. . Dimensione (mm): 90x90x45. Connettori inclusi. Sezione (mm2): 3x6 Diametro min.-max.cavi (mm): 6-18