RAYTECH SRL - RYTMAGICPOWER-500 MAGIC POWER GEL 500-MONOBOTTIGLIA DA 500 - MAGICPOWER-500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Inhalt - 500 g
Werkstoff - sonstige
Bergbauzulassung - nein
Packung
1 ST
EAN
8032853655559
Artikelnummer
RYTMAGICPOWER-500
Herstellernummer
MAGICPOWER-500
Hersteller
RYT
Inhalt:
500 g
Werkstoff:
sonstige
Bergbauzulassung:
nein
Gel bicomponente, isolante e sigillante, riaccessibile e riutilizzabile, atossico e senza scadenza. Pronto in ca. 10 min. a 23°C. Temperatura d'esercizio: -60°C / +200°C Per alte profondità. IP68 in appositi involucri. Quantità: 500 ml .


