Startseite

RAYTECH SRL - RYTGHVE20/240-1-TE GHVE 20/240-1-TE GIUNZIONE - GHVE20/240-1-TE

KopierenKopieren
RAYTECH SRL - RYTGHVE20/240-1-TE GHVE 20/240-1-TE GIUNZIONE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Warmschrumpf

  • Werkstoff des Isoliermaterials - Kunststoff

  • Leiternennquerschnitt - 35...150 mm²

  • Bemessungsspannung U0/U (Um) - 12/20 (24) kV

  • Anzahl der Leiter - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

2000001427033

Artikelnummer

RYTGHVE20/240-1-TE

Herstellernummer

GHVE20/240-1-TE

Hersteller

RYT

Ausführung:

Warmschrumpf

Werkstoff des Isoliermaterials:

Kunststoff

Leiternennquerschnitt:

35...150 mm²

Bemessungsspannung U0/U (Um):

12/20 (24) kV

Anzahl der Leiter:

1

Halogenfrei:

ja

Mit konzentrischer Abschirmung:

ja

Zur Verbindung von papier- mit kunststoffisolierten Kabeln:

nein

Bergbauzulassung:

nein

Geeignet für:

sonstige

Verbindungszubehör mitgeliefert:

ohne

Giunto termorestringente di transizione 24 kV POSA AEREA tra cavo unipolare (A)RC1HLRX e cavo carta (A)RG7H5EXY Conduttore cavo estruso 50-240 mm2 Conduttore cavo carta 35-150. Matricola ENEL 270118