Startseite

RAYTECH SRL - RYT7139-0018 SPEEDY SONDA 4/10-I PERLON T.INT. D 4M1 - 7139-0018

KopierenKopieren
RAYTECH SRL - RYT7139-0018 SPEEDY SONDA 4/10-I PERLON T.INT. D 4M1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Einsatzbereich - Installationsrohr

  • Kopfform - sonstige

  • Länge - 10 m

  • Form - rund

Packung

  • 25 ST

EAN

8032853651971

Artikelnummer

RYT7139-0018

Herstellernummer

7139-0018

Hersteller

RYT

Werkstoff:

Kunststoff

Einsatzbereich:

Installationsrohr

Kopfform:

sonstige

Länge:

10 m

Form:

rund

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Breite/Durchmesser des Einziehdrahts:

4 mm

Materialstärke des Einziehdrahts:

4 mm

Gewindeanschluss:

ja

Verdrillt:

nein

Trommel-/Ringdurchmesser:

250 mm

Sonda tiracavo in Nylon Perlon trasparente a testa intercambiabile. Ø 4 mm Lunghezza: 10 m.