RAYTECH SRL - RYT430277-000 RAY-CSM-160/50-1000/172 GUAINA - 430277-000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser vor Schrumpf - 160 mm
Typ - Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf - 50 mm
Farbe - schwarz
Ausführung - dickwandig
Packung
1 ST
EAN
2000001579718
Artikelnummer
RYT430277-000
Herstellernummer
430277-000
Hersteller
RYT
Innendurchmesser vor Schrumpf:
160 mm
Typ:
Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf:
50 mm
Farbe:
schwarz
Ausführung:
dickwandig
Schrumpfrate:
sonstige
Mit Innenkleber:
ja
Länge:
1 m
Halogenfrei:
ja
Transparent:
nein
Wandstärke nach Schrumpf:
4.3 mm
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Betriebstemperatur:
-55...120 °C
UL-Zulassung:
nein
Nenndurchmesser in Zoll:
sonstige
Bedruckbar:
ja