Startseite

RAYTECH SRL - RYT357174-000 GHVE 15/630-1 GIUNZ UNIP TERM ISOL.ESTRU - 357174-000

KopierenKopieren
RAYTECH SRL - RYT357174-000 GHVE 15/630-1 GIUNZ UNIP TERM ISOL.ESTRU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449079912518

Artikelnummer

RYT357174-000

Herstellernummer

357174-000

Hersteller

RYT

Giunto termorestringente unipolare per cavi tipo (A)RG7H1R(X), (A)RE4H1E(X), (A)RG7H1M1(X). Umax 7,2-17,5 kV Conduttori da 400 a 630 mm2- L max.: 1000 mm - Ø max.: 100 mm