Startseite

RAYTECH SRL - RYT301008-000 CLIK 2-FIRE PREC/DAP GIUNZIONE RAPIDA GE - 301008-000

KopierenKopieren
RAYTECH SRL - RYT301008-000 CLIK 2-FIRE PREC/DAP GIUNZIONE RAPIDA GE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt Hauptkabel - 10...10 mm²

  • Typ - Parallelabzweig

  • Leiternennquerschnitt Abzweigkabel - 2.5...2.5 mm²

  • Ausführung - Gel

  • Anzahl der Leiter - 2

Packung

  • 1 ST

EAN

7449078826878

Artikelnummer

RYT301008-000

Herstellernummer

301008-000

Hersteller

RYT

Leiternennquerschnitt Hauptkabel:

10...10 mm²

Typ:

Parallelabzweig

Leiternennquerschnitt Abzweigkabel:

2.5...2.5 mm²

Ausführung:

Gel

Anzahl der Leiter:

2

Kabeldurchmesser Hauptkabel:

15.4...30 mm

Kabeldurchmesser Abzweigkabel:

10.4...29 mm

Bemessungsspannung U0/U (Um):

0,6/1 (1,2) kV

Halogenfrei:

ja

Bergbauzulassung:

nein

Verbindungszubehör mitgeliefert:

Schraubverbinder

Geeignet für:

sonstige

Giunto piatto preriempito con gel per connessioni Precordato/Apparecchio. Grado di protezione IPX8 Pronto all'uso, riaccessibile, ispezionabile e installabile ad ogni temperatura. Il gel, atossico e non classificato come pericoloso, è privo di scadenza enon perde la sua elasticità nel tempo.