Startseite

RAYTECH SRL - RYT3-2140-00-13 RAYTEFILL NASTRO AUTOAGGLOMERANTE - 3-2140-00-13

KopierenKopieren
RAYTECH SRL - RYT3-2140-00-13 RAYTEFILL NASTRO AUTOAGGLOMERANTE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - schwarz

  • Breite - 38 mm

  • Werkstoff - sonstige

  • Doppelseitig - nein

  • Stärke - 3.2 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8050040861002

Artikelnummer

RYT3-2140-00-13

Herstellernummer

3-2140-00-13

Hersteller

RYT

Farbe:

schwarz

Breite:

38 mm

Werkstoff:

sonstige

Doppelseitig:

nein

Stärke:

3.2 mm

Länge:

1.5 m

UV-beständig:

nein

Transparent:

nein

Vulkanisierend:

nein

Isolierend:

ja

Temperaturbeständigkeit:

90...90 °C

Fluoreszierend:

nein

Selbstverlöschend:

nein

Selbstverschweißend/Amalgamierend:

ja

Geeignet für Hochspannung:

nein

Nastro autoagglomerante a forte spessore, per tensioni fino a 1 kV. Larghezza 38 mm - Lunghezza 1,5 m - Spessore 3,2 mm. Colore Nero