Startseite

RAYTECH SRL - RYT3-2001-00-13 RAYTECH 2.3 NASTRO AUTOAGGLOMERANTE - 3-2001-00-13

KopierenKopieren
RAYTECH SRL - RYT3-2001-00-13 RAYTECH 2.3 NASTRO AUTOAGGLOMERANTE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - schwarz

  • Breite - 19 mm

  • Werkstoff - sonstige

  • Doppelseitig - ja

  • Stärke - 0.76 mm

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8032853650950

Artikelnummer

RYT3-2001-00-13

Herstellernummer

3-2001-00-13

Hersteller

RYT

Farbe:

schwarz

Breite:

19 mm

Werkstoff:

sonstige

Doppelseitig:

ja

Stärke:

0.76 mm

Länge:

9 m

UV-beständig:

ja

Transparent:

nein

Isolierend:

ja

Temperaturbeständigkeit:

90...130 °C

Fluoreszierend:

nein

Selbstverlöschend:

nein

Selbstverschweißend/Amalgamierend:

ja

Geeignet für Hochspannung:

nein

Nastro autoagglomerante in EPR per tensioni fino a 72 kV. Larghezza 19 mm - Lunghezza 9 m - Spessore 0,76 mm. Colore Nero