RAYTECH SRL - RYT250RTS20/B-3 250 RTS-20/B-3 TERMINALE SCONNETTIBILE - 250RTS20/B-3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Leiter - 1...1
Ausführung - Kaltschrumpf
Spannungsreihe - 12/20 kV
Nennquerschnitt - 25...95 mm²
Packung
1 ST
EAN
8050040862276
Artikelnummer
RYT250RTS20/B-3
Herstellernummer
250RTS20/B-3
Hersteller
RYT
Anzahl der Leiter:
1...1
Ausführung:
Kaltschrumpf
Spannungsreihe:
12/20 kV
Nennquerschnitt:
25...95 mm²
KIT da 3 terminali sconnettibili a squadra interfaccia "A"24 kV - 250 A. ? isolamento cavo 17,5-25,0 mm. Conduttori 20-95 mm2


