QUBIX SPA - QBX2032748 ANT-FP18 18DBI FLAT PANEL DIR ANT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschluss - N
Antennengewinn - 18 dBi
Montageart - Mastmontage
Indoor - ja
MIMO - nein
Packung
1 ST
EAN
8031912008794
Artikelnummer
QBX2032748
Herstellernummer
2032748
Hersteller
QBX
Anschluss:
N
Antennengewinn:
18 dBi
Montageart:
Mastmontage
Indoor:
ja
MIMO:
nein
Outdoor:
ja
Anschlussart:
Buchse
Öffnungswinkel horizontal:
30 °
Öffnungswinkel vertikal:
20 °
Mit Anschlusskabel:
nein
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-40...70 °C
Antenna Uni-direzionale 2,4 GHz