QUBIX SPA - QBX2032421 POE-E201 GIGABIT 802.3AT POE EXT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Übertragungsstandard - Gigabit Ethernet
Max. PoE-Leistung - 26 W
Anzahl der PoE-Ports - 2
Ausgangsstrom - 510 mA
Montageart - freistehend
Packung
1 ST
EAN
8031912023704
Artikelnummer
QBX2032421
Herstellernummer
2032421
Hersteller
QBX
Übertragungsstandard:
Gigabit Ethernet
Max. PoE-Leistung:
26 W
Anzahl der PoE-Ports:
2
Ausgangsstrom:
510 mA
Montageart:
freistehend
Spannungsart:
DC
Eingangsspannung:
52...56 V
Breite:
94 mm
Höhe:
26 mm
Tiefe:
70 mm
PoE extender IEEE 802.3af Fast Ethernet e IEEE 802.3at Gigabit Ethernet in grado estendere il canale dati e di alimentazione PoE fino alla distanza massima di 300/500 metri.