Startseite

QUBIX SPA - QBX2032245 IGS-10020MT IP30 8GE+2SFP 100/1000

KopierenKopieren
QUBIX SPA - QBX2032245 IGS-10020MT IP30 8GE+2SFP 100/1000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Hutschiene

  • Managebar - ja

  • Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports - 8

  • Anzahl der Modulslots - 0

  • Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

8031912025265

Artikelnummer

QBX2032245

Herstellernummer

2032245

Hersteller

QBX

Montageart:

Hutschiene

Managebar:

ja

Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:

8

Anzahl der Modulslots:

0

Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports:

0

Anzahl der 1000 Mbps RJ45-Ports:

0

Anzahl der 10 Gbps RJ45-Ports:

0

Ethernet:

ja

Anzahl der 10 Gbps Mini GBIC-Ports:

0

Anzahl der 100/1000 Mbps Mini GBIC-Ports:

2

Anzahl der 1000 Mbps Mini GBIC-Ports:

0

Anzahl der 40 Gbps Mini GBIC-Ports:

0

Anzahl der 100 Gbps Mini GBIC-Ports:

0

Anzahl der PoE-Ports:

0

Anzahl der Kombi-Ports RJ45/Mini GBIC:

0

Anzahl der 1000 Mbps GBIC-Ports:

0

Anzahl der 10/100 Mbps M12-Ports:

0

Anzahl der 100 Mbps SC-Ports:

0

Schutzart (IP):

IP30

Anzahl der 100 Mbps ST-Ports:

0

Layer 2:

ja

Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (SX):

0

Anzahl der sonstigen Ports:

0

Layer 3:

nein

Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (LX):

0

Breite:

56 mm

Anzahl der 100 Mbps POF-Ports:

0

Anzahl der 1000 Mbps POF-Ports:

0

Tiefe:

87.8 mm

Anzahl der max. stapelbaren Switches:

0

Höhe:

135 mm

Switch industriale SNMP managed dotato di 8 porte rame 10/100/1000 Mbps e 2 slot SFP con tecnologia RING, case in metallo con protezione IP30 per installazione su guida DIN o parete, ideale per ambienti dove le temperature possono variare da -40 a + 75°C. Tutte le interfacce RJ-45, supportano l’auto-negoziazione 10/100/1000 Mbps e la funzione Auto-MDI/MDI-X. Le porte SFP supportano moduli mini-GBIC fibra sia 100FX che 1000Base-SX / LX / BX e WDM. Il management WEB/SNMP include funzionalità di layer 2 come la gestione VLAN, lo Spanning Tree, l’aggregazione di link, il QoS con 8 code di priorità, IGMP e l'importante funzione RING che, nel caso di configurazione dei link a doppio anello, consente a questi apparati di ripristinare le connessioni in modo rapido contempi di recupero del guasto inferiori anche a 20ms. Il doppio ingresso di alimentazione, variabile da 12 a 48 VDC, ed il superamento dei test di “Caduta libera” IEC60068-2-32, “Urti” IEC60068-2-27, “Vibrazioni” IEC60068-2-6, rende questo switch ancor più affidabile ed adatto a qualsiasi tipo di applicazione.