Startseite

QUBIX SPA - QBX2011467 ZOCCOLO H100 PER ARM DCT 800X1200 GR - 2011467

KopierenKopieren
QUBIX SPA - QBX2011467 ZOCCOLO H100 PER ARM DCT 800X1200 GR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Sockel komplett

  • Werkstoff - Stahl

  • Breite - 800 mm

  • Höhe - 100 mm

  • Tiefe - 1200 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8031912039415

Artikelnummer

QBX2011467

Herstellernummer

2011467

Hersteller

QBX

Ausführung:

Sockel komplett

Werkstoff:

Stahl

Breite:

800 mm

Höhe:

100 mm

Tiefe:

1200 mm

Farbe:

grau

Geeignet für Außenaufstellung:

nein

Geeignet für Gehäusebaubreite:

800 mm

Geeignet für Gehäusebautiefe:

1200 mm

Geeignet für Kabelrangierung:

ja

Zoccolo per Armadio TECH Datacenter L800xP1200.Zoccolo per Armadio TECH Datacenter. L?installazione dello zoccolo consente la creazione sotto all?armadio di un vano tecnico ideale per il passaggio, protezione e distribuzione dei cavi.