Startseite

QUBIX SPA - QBX2005092 PATCH CORD CCS C6A S/FTP 2MT LSZH BIANCO - 2005092

KopierenKopieren
QUBIX SPA - QBX2005092 PATCH CORD CCS C6A S/FTP 2MT LSZH BIANCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kategorie - 6A (IEC)

  • Kabeltyp - F/UTP

  • Länge - 2 m

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - RJ45 8(8)

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - RJ45 8(8)

Packung

  • 1 ST

EAN

8031912010285

Artikelnummer

QBX2005092

Herstellernummer

2005092

Hersteller

QBX

Kategorie:

6A (IEC)

Kabeltyp:

F/UTP

Länge:

2 m

Steckverbindertyp Anschluss 2:

RJ45 8(8)

Steckverbindertyp Anschluss 1:

RJ45 8(8)

Mantel-Farbe:

weiß

Ausführung flammwidrig:

ja

Rasthebelschutz:

ja

Kabelkonstruktion:

4x2

Farbe der Knickschutztülle:

blau

AWG-Querschnitt:

26

Bretelle di collegamento schermate 10G.EXE. Caratteristiche tecniche: • 2 plug RJ45 schermati • Cavo schermato con 4 coppie bilanciate in rame da 100 Ohm • Conduttore flessibile • Guaina in PVC • Colore cavo: Bianco RAL 9018 • Colore cappuccio: Blu RAL 5015. Ogni bretella è confezionata singolarmente. Ogni bretella è testata singolarmente