Startseite

QUBIX SPA - QBX2004159 SCATOLA CCS 70X120 X2 ADP. FLANGELESS BI - 2004159

KopierenKopieren
QUBIX SPA - QBX2004159 SCATOLA CCS 70X120 X2 ADP. FLANGELESS BI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Buchse/Kupplung - ja

  • Unterputzmontage - nein

  • Farbe - weiß

  • Wickelvorrat - ja

  • Aufputzmontage - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8031912038319

Artikelnummer

QBX2004159

Herstellernummer

2004159

Hersteller

QBX

Mit Buchse/Kupplung:

ja

Unterputzmontage:

nein

Farbe:

weiß

Wickelvorrat:

ja

Aufputzmontage:

ja

Kanaleinbau:

nein

Bodentank/Unterflurmontage:

nein

Befestigungsart:

Schraube

Mit Textfeld:

nein

Kabelzugentlastung:

ja

Auslassrichtung:

gerade

Staubschutz:

Klappdeckel

Gerätebreite:

69.8 mm

Gerätetiefe:

119.9 mm

Gerätehöhe:

23.85 mm

Scatola a 2 posizioni per bussole SC Simplex o LC Duplex flangeless per la terminazione di cavi ottici monomodali fino a 4 FO. Ideale per installazioni a parete per predisporre l?arrivo della fibra ottica all?interno di appartamenti in edifici esistenti.