Startseite

QUBIX SPA - QBX2002043 PATCHPANEL CCS EASYCRIMP C6A 24RJ45 STP

KopierenKopieren
QUBIX SPA - QBX2002043 PATCHPANEL CCS EASYCRIMP C6A 24RJ45 STP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Buchsen/Kupplungen - 24

  • Kategorie - 6A (IEC)

  • Anschlussart - Schneidklemme IDC

  • Geschirmt - ja

  • Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen - 24

Packung

  • 1 ST

EAN

8031912029683

Artikelnummer

QBX2002043

Herstellernummer

2002043

Hersteller

QBX

Anzahl der Buchsen/Kupplungen:

24

Kategorie:

6A (IEC)

Anschlussart:

Schneidklemme IDC

Geschirmt:

ja

Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:

24

Steckverbindertyp:

RJ45 8(8)

Farbe:

schwarz

Montageart:

482,6 mm (19 Zoll)-Einbau

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

1

PatchPanel CCS EasyCrimp C6A 24RJ45 STPPannello di permutazione CCS di Categoria 6A a 24 posizioni fornito con 24 prese CCS RJ45 “Easy Crimp Compact” schermate per canali trasmissivi in Classe EA. Il sistema di terminazione “Easy Crimp Compact” rende la connessione veloce e facile senza l’utilizzo di utensili consentendo un notevole risparmio di tempo in fase di installazione. Certificato da test di laboratori indipendenti in conformità ai requisiti di Cat. 6A sul singolo componente. Supporta applicazioni 10Gigabit Ethernet (IEEE 802.3an). Idoneo per PoE/PoE+/PoE++.