QUBIX S.R.L. NETWORK - QBX2011462 Zoccolo H100 per arm TECH 600x800 Gr - 2011462

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Sockel komplett
Werkstoff - Stahl
Breite - 600 mm
Höhe - 100 mm
Tiefe - 800 mm
Packung
1 ST
EAN
8031912039552
Artikelnummer
QBX2011462
Herstellernummer
2011462
Hersteller
QBX
Ausführung:
Sockel komplett
Werkstoff:
Stahl
Breite:
600 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
800 mm
Farbe:
grau
Geeignet für Außenaufstellung:
nein
Geeignet für Gehäusebaubreite:
600 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
800 mm
Geeignet für Kabelrangierung:
ja
Zoccolo per Armadio TECH Pavimento L600xP800.\nZoccolo per Armadio TECH Pavimento. L’installazione dello zoccolo consente la creazione sotto all’armadio di un vano tecnico ideale per il passaggio, protezione e distribuzione dei cavi.