Startseite

QUBIX S.R.L. NETWORK - QBX2011169 COPPIA MONTANTI PER ARM. PRO PAV. 24U - 2011169

KopierenKopieren
QUBIX S.R.L. NETWORK - QBX2011169 COPPIA MONTANTI PER ARM. PRO PAV. 24U

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - 482,6 mm (19 Zoll)

  • Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 24

  • Werkstoff - Stahl

  • Länge - 1086 mm

  • Montageart - Schraubbefestigung

Packung

  • 1 ST

EAN

8031912033475

Artikelnummer

QBX2011169

Herstellernummer

2011169

Hersteller

QBX

Ausführung:

482,6 mm (19 Zoll)

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

24

Werkstoff:

Stahl

Länge:

1086 mm

Montageart:

Schraubbefestigung

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Stufenlose Befestigung:

ja

Coppia montanti supplementari numerati 24U per armadio a pavimento Serie PRO. \n Coppia montanti supplementari da installarsi su armadi Pavimento e Datacenter serie Pro.