Startseite

QUBIX S.R.L. NETWORK - QBX2009204 ARMADIO IP55 H1500XL600XP800 26U PV GR

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montage-Ebene - vorne

  • Ausführung der Profilschiene - L-förmig

  • Anzahl der Türen - 1

  • Ausführung - mit Festrahmen

  • Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 24

Packung

  • 1 ST

EAN

8031912029027

Artikelnummer

QBX2009204

Herstellernummer

2009204

Hersteller

QBX

Montage-Ebene:

vorne

Ausführung der Profilschiene:

L-förmig

Anzahl der Türen:

1

Ausführung:

mit Festrahmen

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

24

Rastermaß:

482,6 mm (19 Zoll)

Art der Lüftung:

ohne

Tiefe:

812 mm

Höhe:

1205 mm

Breite:

610 mm

Mit Fronttür:

ja

Max. Belastbarkeit:

1000 kg

Mit Dachblech:

ja

Schutzart (IP):

IP55

Zerlegbar:

ja

Mit Erdung:

ja

Farbe:

grau

Mit Seitenwänden:

ja

Werkstoff:

Stahl

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

RAL-Nummer:

7035

Armadio a pavimento Serie IP H1200xL600xP800 24U con porta anteriore vetro, grado di protezione IP55, colore grigio RAL 7035. \n Armadi rack Pavimento Serie IP idonei al contenimento di apparecchiature attive modulari 19? in ambienti in cui sia richiestoun elevato grado di protezione. Caratterizzati da un grado di protezione IP55 sono fornibili nelle versioni con larghezza e profondit? 600x600, 600x800 e 800x800 mm, con porta anteriore in vetro temperato o cieca e su richiesta con porta posteriore cieca.