QUBIX S.R.L. NETWORK - QBX2008034 PIGTAIL 50/125 SC 2MT - 2008034

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Faserart - Multimode 50/125
Kategorie - OM2
Typ - Aderpigtail
Steckverbindertyp - SC
Adertyp - Kompaktader
Packung
1 ST
EAN
8031912005823
Artikelnummer
QBX2008034
Herstellernummer
2008034
Hersteller
QBX
Faserart:
Multimode 50/125
Kategorie:
OM2
Typ:
Aderpigtail
Steckverbindertyp:
SC
Adertyp:
Kompaktader
Länge:
2 m
APC-Ausführung:
nein
Farbe:
grün
Knickschutztülle:
aufgesteckt
Pigtail multimodale 50/125 SC - 2 mt. \n Pigtails SC per la connettorizzazione, attraverso l'uso del metodo di fusione ad arco elettrico, di fibre ottiche multimodali. Fornibili su richiesta anche in set da 12 con colori secondo standard IEC 60304, fibraa strippaggio facilitato, con connettori e lunghezze customizzate.