Startseite

QUBIX S.R.L. NETWORK - QBX2008029 PIGTAIL 9/125 LC 2MT - 2008029

KopierenKopieren
QUBIX S.R.L. NETWORK - QBX2008029 PIGTAIL 9/125 LC 2MT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Faserart - Singlemode

  • Kategorie - OS2

  • Typ - Aderpigtail

  • Steckverbindertyp - LC

  • Adertyp - Kompaktader

Packung

  • 1 ST

EAN

8031912006219

Artikelnummer

QBX2008029

Herstellernummer

2008029

Hersteller

QBX

Faserart:

Singlemode

Kategorie:

OS2

Typ:

Aderpigtail

Steckverbindertyp:

LC

Adertyp:

Kompaktader

Länge:

2 m

APC-Ausführung:

nein

Farbe:

weiß

Knickschutztülle:

aufgesteckt

Pigtail monomodale 9/125 LC - 2 mt. \n Pigtails LC per la connettorizzazione, attraverso l'uso del metodo di fusione ad arco elettrico, di fibre ottiche monomodali. Fornibili su richiesta anche in set da 12 con colori secondo standard IEC 60304, fibra a strippaggio facilitato, con connettori e lunghezze customizzate.