Startseite

QUBIX S.R.L. NETWORK - QBX2008028OM4 BRETELLA BIF SC-SC 50/125 OM4 MM 5MT - 2008028OM4

KopierenKopieren
QUBIX S.R.L. NETWORK - QBX2008028OM4 BRETELLA BIF SC-SC 50/125 OM4 MM 5MT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - SC

  • Kategorie - OM4

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - SC

  • Faserart - Multimode 50/125

  • Länge - 5 m

Packung

  • 1 ST

EAN

8031912031655

Artikelnummer

QBX2008028OM4

Herstellernummer

2008028OM4

Hersteller

QBX

Steckverbindertyp Anschluss 1:

SC

Kategorie:

OM4

Steckverbindertyp Anschluss 2:

SC

Faserart:

Multimode 50/125

Länge:

5 m

Anzahl der Fasern:

2

Kabeltyp:

Duplex

Mantel-Farbe:

violett

Außendurchmesser Mantel der Einzelfaser:

2 mm

Knickschutztülle:

aufgesteckt

Bretella bifibra SC-SC 50/125 OM4 MM 5mt. \n Bretelle di permutazione bifibra multimodali 50/125 OM4 fornite terminate su entrambi lati con connettori SC, LC o ST in funzione della tipologia richiesta, adatte alla connessione tra apparati attivi, pannelli ottici e box di terminazione ottica. Disponibili nelle versioni standard con lunghezza da 1 a 5 mt, sono fornibili su richiesta anche con connettori e lunghezze customizzate.