Startseite

QUBIX S.R.L. NETWORK - QBX2008019 PIGTAIL 50/125 LC 2MT - 2008019

KopierenKopieren
QUBIX S.R.L. NETWORK - QBX2008019 PIGTAIL 50/125 LC 2MT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Faserart - Multimode 50/125

  • Kategorie - OM2

  • Typ - Aderpigtail

  • Steckverbindertyp - LC

  • Adertyp - Kompaktader

Packung

  • 1 ST

EAN

8031912006196

Artikelnummer

QBX2008019

Herstellernummer

2008019

Hersteller

QBX

Faserart:

Multimode 50/125

Kategorie:

OM2

Typ:

Aderpigtail

Steckverbindertyp:

LC

Adertyp:

Kompaktader

Länge:

2 m

Pigtail multimodale 50/125 LC - 2 mt. \n Pigtails LC per la connettorizzazione, attraverso l'uso del metodo di fusione ad arco elettrico, di fibre ottiche multimodali. Fornibili su richiesta anche in set da 12 con colori secondo standard IEC 60304, fibraa strippaggio facilitato, con connettori e lunghezze customizzate.