Startseite

QUBIX S.R.L. NETWORK - QBX2008018APC PIGTAIL 9/125 G657A2 SC/APC- 2MT - 2008018APC

KopierenKopieren
QUBIX S.R.L. NETWORK - QBX2008018APC PIGTAIL 9/125 G657A2 SC/APC- 2MT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Faserart - Singlemode

  • Kategorie - OS2

  • Typ - Aderpigtail

  • Steckverbindertyp - SC

  • Adertyp - Kompaktader

Packung

  • 1 ST

EAN

8031912030061

Artikelnummer

QBX2008018APC

Herstellernummer

2008018APC

Hersteller

QBX

Faserart:

Singlemode

Kategorie:

OS2

Typ:

Aderpigtail

Steckverbindertyp:

SC

Adertyp:

Kompaktader

Länge:

2 m

APC-Ausführung:

ja

Farbe:

gelb

Knickschutztülle:

aufgesteckt

Pigtail monomodale 9/125 G.657.A2 con connettore SCA/APC - 2 mt. \n Pigtail SC/APC per la connettorizzazione, attraverso l'uso del metodo di fusione ad arco elettrico, di fibre ottiche monomodali 9/125 tipo G.657.A2. Adatto all'utilizzo nelle infrastrutture ottiche multiservizio per la connettorizzazione dei cavi ottici di distribuzione all'interno del CSOE, dello STOA o dello STOM.