QUBIX S.R.L. NETWORK - QBX2006032 BOX IP 65 A 24 POSIZIONI SC/LC DPLX - 2006032

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Steckverbindertyp - sonstige
Aufputzmontage - ja
Unterputz/Einbau - nein
Geeignet für Anzahl Kupplungen - 24
Kanaleinbau - nein
Packung
1 ST
EAN
8031912033888
Artikelnummer
QBX2006032
Herstellernummer
2006032
Hersteller
QBX
Steckverbindertyp:
sonstige
Aufputzmontage:
ja
Unterputz/Einbau:
nein
Geeignet für Anzahl Kupplungen:
24
Kanaleinbau:
nein
Bodentank/Unterflurmontage:
ja
Befestigungsart:
schrauben
Werkstoff des Steckverbindergehäuses:
Kunststoff
Mit Kupplungen:
nein
Mit Textfeld:
ja
Separate Kabelzugentlastung:
ja
Auslassrichtung:
gerade
Mit Staubschutz:
ja
Schutzart (IP):
IP65
Breite:
275 mm
Höhe:
330 mm
Tiefe:
105 mm


