QUBIX S.R.L. NETWORK - QBX0502201NEBB0500 CAVO R6FT4YPE23 C6 F/UTP OUTD PVC-PE FCA - 0502201NEBB0500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl - 8
Kategorie - 6
Leiternennquerschnitt - 0.238 mm²
Mantel-Farbe - schwarz
Packung
1 M
EAN
8031912035813
Artikelnummer
QBX0502201NEBB0500
Herstellernummer
0502201NEBB0500
Hersteller
QBX
Leiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl:
8
Kategorie:
6
Leiternennquerschnitt:
0.238 mm²
Mantel-Farbe:
schwarz
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Verseilelement:
Paare
Schirm über Verseilung:
Folie
Leiterdurchmesser:
0.55 mm
Verseilung:
Bündel
Kabel längswasserdicht:
nein
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
ja
Kabel querwasserdicht:
nein
Schirm über Verseilelement:
ohne
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
UV-beständig:
ja
Leiter-Oberfläche:
sonstige
Spezifizierung Aderisolation:
Polyethylen (PE)
Halogenfrei nach IEC 60754-2:
nein
Schutzmantel:
Al/PE
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Spezifizierung Mantelmaterial:
Polyethylen (PE)
Ölbeständig nach EN 60811-404:
nein
Raucharm nach IEC 61034-2:
nein
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:
Fca
Rauchentwicklungsklasse nach EN 13501-6:
ohne
Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6:
ohne
Säureentwicklungsklasse nach EN 13501-6:
ohne
Außendurchmesser ca.:
7.85 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:
62.8 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
31.4 mm
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
0...50 °C
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-10...60 °C
NVP-Wert:
68 %