Primo - PRZP915 Membrandose M2 35, Betonbau Betondose - P915

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Betonbau
Form - achteckig
Farbe - grau
Ausführung - Einzel
Durchmesser - 35 mm
Packung
50 ST
EAN
4260182065648
Artikelnummer
PRZP915
Herstellernummer
P915
Hersteller
PRZ
Montageart:
Betonbau
Form:
achteckig
Farbe:
grau
Ausführung:
Einzel
Durchmesser:
35 mm
Schutzart (IP):
IP30
Bauform:
Geräte-Verbindungsdose/-kasten
Bestückung:
Montageplatte
Tiefe:
68...68 mm
Mit drehbarem Ring:
nein
Koppelbar:
ja
Länge:
85 mm
Breite:
80 mm
Befestigung der Geräte:
schrauben
Innentiefe:
66 mm
Für Anzahl Geräteeinsätze:
1
Werkstoff:
Kunststoff
Mit Schrauben:
nein
Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung:
nein
Gehäusedurchführung durch Dichtmembran:
ja
Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen:
nein
Gehäusedurchführung durch Stufenmembran:
nein
Für Rohrdurchmesser:
20/25 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
15...15 mm
Rohrarretierung:
ja
Rohrverriegelung optional:
nein
Einführung von hinten:
ja
Anzahl der Einführungen:
9
Anzahl der mitgelieferten Tüllen:
0
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Schutzart (NEMA):
sonstige
Ausführung Deckel:
Montagedeckel
Transparenter Deckel:
nein
Deckelbefestigung:
aufrastend
Plombierbar:
nein
Funktionserhalt:
ohne
Mit Abschirmung:
nein
Luftdicht:
nein
Max. Leiterquerschnitt:
2.5 mm²
Polzahl der Klemme:
0
Klemme lagefixiert:
nein
Leuchtenhakenbefestigung:
nein
Stutzen:
ohne
Spezielle Anwendung:
sonstige


