Startseite

Primo - PRZP722 Universalputzdeckel UP, Unterputz - P722

KopierenKopieren
Primo - PRZP722 Universalputzdeckel UP, Unterputz

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Durchmesser - 65 mm

  • Für Dosen-/Gehäusedurchmesser - 60...60 mm

  • Form - rund

  • Ausführung - Signaldeckel

  • Befestigungsart - Federdeckel

Packung

  • 1 ST

EAN

4260182062548

Artikelnummer

PRZP722

Herstellernummer

P722

Hersteller

PRZ

Durchmesser:

65 mm

Für Dosen-/Gehäusedurchmesser:

60...60 mm

Form:

rund

Ausführung:

Signaldeckel

Befestigungsart:

Federdeckel

Tiefe:

24 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Halogenfrei:

nein

Farbe:

rot

Mit Schrauben:

nein

Plombierbar:

nein

Mit dem Universalputzdeckel P722 befindet sich zukünftig kein Putz mehr in der Schalterdose. Der zu allen Schalterdosen passende Signaldeckel trägt durch seine Außenwölbung dazu bei, dass deutlich weniger Putz entfernt werden muss und wertvolle Zeit eingespart werden kann. Darüber hinaus lässt sich der Signaldosendeckel mehrfach verwenden. Zu diesem Zwecke ist er besonders stabil gestaltet. Dank des Unterputzdeckels bricht kaum Putz weg, sodass kein nachputzen erfolgen muss. Darüber hinaus bleibt der Signaldeckel für Schalterdosen auch sichtbar, wenn der Putz bereits aufgezogen ist. Hierfür ist eine praktische Putzfeder integriert, die selbst bei starkem Putzauftrag sichtbar bleibt. Zudem lässt sich der Verputzdeckel von Primo vom Putzer leicht eindrücken und ploppt ebenso schnell wieder heraus. Das Entfernen des Putzdeckels ist dabei ganz komfortabel per Dosenbohrer oder von Hand möglich.