Primo - PRZP536 BetoneinbaugehAuse XL 300 Flex mit Traf - P536

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anwendung - für Ortbeton
Geeignet für LED-Leuchten - ja
Werkstoff - Kunststoff
Geeignet für HV-Leuchten - ja
Geeignet für NV-Leuchten - ja
Packung
1 ST
EAN
4260182061039
Artikelnummer
PRZP536
Herstellernummer
P536
Hersteller
PRZ
Anwendung:
für Ortbeton
Geeignet für LED-Leuchten:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Geeignet für HV-Leuchten:
ja
Geeignet für NV-Leuchten:
ja
Mit Betriebsgeräteraum:
nein
Einbaulänge:
580 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
140 mm
Das Betoneinbaugehäuse XL 300 Flex mit Trafo wird zum Einbau von LED, Niedervolt-Halogen, Energiesparleuchtmitteln, Halogen-Metalldampflampen sowie Kompakt-Leuchtstofflampen genutzt. Das Leuchteneinbaugehäuse ermöglicht eine werkzeuglose und absolut betondichte Rohreinführung für die Rohrgrößen M20 und M25 durch die Primo Membrantechnik. Auf der Baustelle werden die Einbaugehäuse auf die Schalung genagelt. Für maximale Flexibilität werden die Primo Dosen auf Kundenwunsch mit individuellen Einbauöffnung versehen, die auf der Baustelle einfach ausgeschlagen werden. Der Trafotunnel bietet zusätzlichen Platz für weitere Elektronikbauteile. Die Dose wird mit einer Metallplatte für erhöhte Stabilität und optimale Wärmeableitung verschlossen. Zusätzlich bietet die Metalplatte maximale Trittfestigkeit.