Startseite

Primo - PRZP068 SchnureinzugsgerAt EZ 100 mit ZubehAr - P068

KopierenKopieren
Primo - PRZP068 SchnureinzugsgerAt EZ 100 mit ZubehAr

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Einsatzbereich - Installationsrohr

  • Form - rund

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Breite/Durchmesser des Einziehdrahts - 1 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4260182061145

Artikelnummer

PRZP068

Herstellernummer

P068

Hersteller

PRZ

Werkstoff:

Kunststoff

Einsatzbereich:

Installationsrohr

Form:

rund

Werkstoffgüte:

sonstige

Breite/Durchmesser des Einziehdrahts:

1 mm

Trommel-/Ringdurchmesser:

110 mm

Das Schnureinzuggerät EZ100 wurde speziell für Kabelnetz-Ersteller im Bereich Erdreich/Strassen-, Tunnel- sowie Brückenbau entwickelt. Das Gerät eignet sich für Kabelschutzrohre von Ø 50 bis 150 mm(Innenrohrdurchmesser). Die Einzugschnur kann sowohl eingeblasen wie auch angesaugt werden. Wasser, loser Schmutz oder Kleinteile werden im gleichen Arbeitsgang ausgestossen.