Startseite

Primo - PRZP042 SchnureinzugsgerAt EZ 50 mit ZubehAr i - P042

KopierenKopieren
Primo - PRZP042 SchnureinzugsgerAt EZ 50 mit ZubehAr i

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Einsatzbereich - Installationsrohr

  • Form - rund

  • Breite/Durchmesser des Einziehdrahts - 1 mm

  • Trommel-/Ringdurchmesser - 110 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4260182060933

Artikelnummer

PRZP042

Herstellernummer

P042

Hersteller

PRZ

Werkstoff:

Kunststoff

Einsatzbereich:

Installationsrohr

Form:

rund

Breite/Durchmesser des Einziehdrahts:

1 mm

Trommel-/Ringdurchmesser:

110 mm

Mit dem Schnureinzuggerät EZ50 von Primo wird eine Spezialschnur schnell und zuverlässig in handelsübliche Elektrorohre Ø 18 - 50 mm eingeblasen. Problemlose Anwendung auch bei gequetschten Rohren, Abzweigkästen, Dosen oder Lampendosen