Startseite

Primo - PRZP002 Multidose, Hohlwand, Unterputz - P002

KopierenKopieren
Primo - PRZP002 Multidose, Hohlwand, Unterputz

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Unterputz

  • Form - rund

  • Farbe - blau

  • Ausführung - Einzel

  • Durchmesser - 66 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4260182060070

Artikelnummer

PRZP002

Herstellernummer

P002

Hersteller

PRZ

Montageart:

Unterputz

Form:

rund

Farbe:

blau

Ausführung:

Einzel

Durchmesser:

66 mm

Schutzart (IP):

IP20

Bauform:

Gerätedose

Bestückung:

ohne

Tiefe:

58...58 mm

Mit drehbarem Ring:

nein

Koppelbar:

nein

Länge:

75 mm

Befestigung der Geräte:

schrauben

Werkstoff:

Kunststoff

Mit Schrauben:

nein

Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung:

ja

Gehäusedurchführung durch Dichtmembran:

nein

Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen:

nein

Gehäusedurchführung durch Stufenmembran:

nein

Für Rohrdurchmesser:

20/25 mm

Rohrarretierung:

nein

Rohrverriegelung optional:

nein

Ausführung Deckel:

sonstige

Transparenter Deckel:

nein

Deckelbefestigung:

aufrastend

Plombierbar:

nein

Funktionserhalt:

ohne

Mit Abschirmung:

nein

Luftdicht:

nein

Max. Leiterquerschnitt:

2.5 mm²

Spezielle Anwendung:

sonstige

Im Zuge der Altbausanierung oder als Gerätedose für den Trockenbau - die Multidose P002 eignet sich für den Einsatz in verschiedensten Projekten. Für eine einfache und zeitsparende Montage ist der Putzdeckel integriert. Die Schalterdose ist zudem anreihbar und mit weiteren Dosen kombinierbar, um maximale Flexibilität zu gewährleisten. Neben der Hohlwandmontage eignet sich die Geräte-Verbindungsdose ebenso für die qualitätssichere Unterputz- und Trockenputzmontage, während ein genaues Ausfräsen der Gerätedose durch ein Zentrierloch für den Bohrer möglich ist. Ebenso praktisch: Mit der Trockenputzdose von Primo wird keine Dämmung beschädigt, da das Suchen von Leitungen durch den ausstehenden Dorn entfällt. Dieser kann zudem zum genauen Ausbohren verwendet werden, um ein zweites Ausmessen zu umgehen. Auch das Nachspachteln gehört mit der Geräteverbindungsdose der Vergangenheit an.