Startseite

PR.EL. SRL - PRE40000 PWS INVERTER FOTOVOLTAICO 230V 2,2KW - 40000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • DC-Systemspannung - 400 V

  • Ausgangsleistung - 2200 W

  • Ausgangsspannung - 230...230 V

  • Ausgangsfrequenz - 0...60 Hz

  • Art der Ausgangsspannung - Sinus

Packung

  • 1 ST

EAN

7449077838681

Artikelnummer

PRE40000

Herstellernummer

40000

Hersteller

PRE

DC-Systemspannung:

400 V

Ausgangsleistung:

2200 W

Ausgangsspannung:

230...230 V

Ausgangsfrequenz:

0...60 Hz

Art der Ausgangsspannung:

Sinus

Schutzart (IP):

IP21

Betriebstemperatur:

-5...60 °C

Sistema fotovoltaico ad isola (stand-alone) per estrazione acqua. Il sistema è composto da: • Modulo fotovoltaico opportunamente dimensionato (in base alla potenza dell’elettropompa) • Elettropompa che può essere di diverse portate in base alle necessità• Inverter PWS e tutto il necessario per assemblare il sistema in modo rapido e semplice, garantendo autonomia di funzionamento in tutte le situazioni.