AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PR.EL. SRL - PRE40000 PWS INVERTER FOTOVOLTAICO 230V 2,2KW - 40000

PR.EL. SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione del sistema DC - 400 V

  • Potenza di uscita - 2200 W

  • Tensione di uscita - 230...230 V

  • Frequenza di uscita - 0...60 Hz

  • Tipo di tensione di uscita - Sinusoidale

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449077838681

Codice prodotto

PRE40000

Cod. produttore

40000

Produttore

PRE

Tensione del sistema DC:

400 V

Potenza di uscita:

2200 W

Tensione di uscita:

230...230 V

Frequenza di uscita:

0...60 Hz

Tipo di tensione di uscita:

Sinusoidale

Grado di protezione (IP):

IP21

Temperatura di esercizio:

-5...60 °C

Sistema fotovoltaico ad isola (stand-alone) per estrazione acqua. Il sistema è composto da: • Modulo fotovoltaico opportunamente dimensionato (in base alla potenza dell’elettropompa) • Elettropompa che può essere di diverse portate in base alle necessità• Inverter PWS e tutto il necessario per assemblare il sistema in modo rapido e semplice, garantendo autonomia di funzionamento in tutte le situazioni.