POLYMAXACCIAI - POLMQ250.160000 RACCORDO A T 90 - PLASTIK MQ - PPS - MQ250.160000
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - T-Stück
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - Polypropylen (PP)
Eckanschluss 3 (Spreizwinkel) - 87 °
Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb) - 120 °C
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
2000001176221
Artikelnummer
POLMQ250.160000
Herstellernummer
MQ250.160000
Hersteller
POL
Ausführung:
T-Stück
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polypropylen (PP)
Eckanschluss 3 (Spreizwinkel):
87 °
Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):
120 °C
Positiv (Überdruck):
ja
Nass (kondensierend):
ja
Negativ (Unterdruck):
ja
Außendurchmesser Anschluss 1:
160 mm
Farbe:
weiß
Länge Anschluss 1:
100 mm
Trocken (nicht kondensierend):
nein
Außendurchmesser Anschluss 2:
160 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Außendurchmesser Anschluss 3:
160 mm
Oberflächenbehandlung:
unbehandelt
Wandstärke:
3.2 mm
RAL-Nummer:
9010
Länge Anschluss 2:
162 mm
Länge Anschluss 3:
162 mm


