POLYMAXACCIAI - POLMQ200.200000 CURVA A 45 - PLASTIK MQ - PPS 200 - MQ200.200000
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Form - Bogen
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - Polypropylen (PP)
Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb) - 120 °C
Außendurchmesser Anschluss 1 - 200 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
2000001021668
Artikelnummer
POLMQ200.200000
Herstellernummer
MQ200.200000
Hersteller
POL
Form:
Bogen
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polypropylen (PP)
Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):
120 °C
Außendurchmesser Anschluss 1:
200 mm
Positiv (Überdruck):
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Nass (kondensierend):
ja
Oberflächenbehandlung:
unbehandelt
Negativ (Unterdruck):
ja
Trocken (nicht kondensierend):
nein
Außendurchmesser Anschluss 2:
200 mm
Farbe:
weiß
Wandstärke:
4 mm
Bogenausführung:
glatter Bogen
RAL-Nummer:
9010
Winkel des Bogens:
45 °
Länge Anschluss 1:
50 mm
Länge:
209...209 mm


