POLYMAXACCIAI - POLMQ011.060000 TUBO FLESSIBILE PP - PLASTIK MQ - ROTOL - MQ011.060000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Nenndurchmesser - 60 mm
Farbe - weiß
Länge - 50 m
Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb) - 120 °C
Packung
1 M
Produktserien
Plastikò Flex
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
2000001295656
Artikelnummer
POLMQ011.060000
Herstellernummer
MQ011.060000
Hersteller
POL
Werkstoff:
Kunststoff
Nenndurchmesser:
60 mm
Farbe:
weiß
Länge:
50 m
Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):
120 °C
Werkstoffgüte:
Polypropylen (PP)
Trocken (nicht kondensierend):
nein
Nass (kondensierend):
ja
Positiv (Überdruck):
ja
Negativ (Unterdruck):
ja
Wandstärke:
1.5 mm


