PLATEK LIGHT SRL - PLK8945089 CONTROCASSA MINI CORNICHE 100 - 8945089

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anwendung - sonstige
Geeignet für LED-Leuchten - ja
Geeignet für HV-Leuchten - nein
Einbaubreite - 59 mm
Geeignet für NV-Leuchten - nein
Packung
1 ST
EAN
7449078027848
Artikelnummer
PLK8945089
Herstellernummer
8945089
Hersteller
PLK
Anwendung:
sonstige
Geeignet für LED-Leuchten:
ja
Geeignet für HV-Leuchten:
nein
Einbaubreite:
59 mm
Geeignet für NV-Leuchten:
nein
Einbaulänge:
162 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
45.5 mm
Controcassa L. 162 mm x D. 59 mm x H. 45,5 mm.


