Startseite

PLATEK LIGHT SRL - PLK3240216.09 MESH PAL 800 (12W-3K) WIDE -BRONZO - 3240216.09

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Gehäusefarbe - Bronze

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Max. Systemleistung - 12 W

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

Packung

  • 1 ST

EAN

7449074954124

Artikelnummer

PLK3240216.09

Herstellernummer

3240216.09

Hersteller

PLK

Schutzart (IP):

IP65

Gehäusefarbe:

Bronze

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Max. Systemleistung:

12 W

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Höhe/Tiefe:

800 mm

Schlagfestigkeit:

IK07

Mit Bewegungsmelder:

nein

Art der Leuchte:

Podestleuchte

Mit Lichtsensor:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1050 lm

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Lichtfarbe:

weiß

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Mit Betriebsgerät:

ja

Durchmesser:

200 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Schutzklasse:

I

MESH Paletto H. 800 mm - 3000K - Testa e base realizzate in alluminio verniciato e resistente alla corrosione. Protezione con trattamento di anodizzazione, fondo con polveri epossidiche e verniciatura poliestere. Asta realizzata in acciaio verniciato e resistente alla corrosione. Schermo in policarbonato opale diffondente. Assenza di viti a vista. Alimentatore220-240V 50/60Hz. Apertura di fascio: Largo. LED Bianco 10 W 1050 lm 3000K - 87°. Finitura bronzo.